VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理ニッケル
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
1枚
¥599
税込¥659
欠品中
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)120×360
1枚
¥499
税込¥549
欠品中
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚
適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能
色ダークブラウン木目
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230
関連資料(0.17MB)
総耐荷重(kg)20(1台)
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
飲食店・レストラン等の伝票に最適。
オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
POSシステムで使用されるロール紙(幅80mm)に対応。
グリーン購入法適合
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×116×8
使用可能用紙サイズミニ(タテ)87×90mm
ねじ径M5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック
形式DSB形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。
長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。
そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。
シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。
用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。
サイズA5
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6
生地クリアマット
こどもの自立をはぐくむ学習帳。自分の「学習計画」が立てられる表と、習い事やリビング学習、自由時間を立てて「自分の時間割」を書き込める表が記載されています。持っていて気分が上がる!使いたい!そんな気持ちにさせてくれるかわいい動物デザインです。
枚数30枚(60ページ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×257×3
科目算数
学校の授業用教材として、よりソフトな感触と重量感に仕上げたバスケットボールです。
材質EVA(特殊スポンジ)
使用空気圧(kg/cm2)0.2~0.25
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム
仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
形状楕円型(ダブルカット)
質量(g)5
タイプオール超硬
軸長(mm)28.5
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
長さ(mm)9.5
直径(Φmm)5.3
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-201AD
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)800
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
1リール(1200個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
モジュール5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)50
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304
表面処理カバー:BA材、台:2B材
厚さt(mm)カバー:1、台:1
質量(kg)適合:3.5
幅(mm)223
高さ(mm)173
奥行(mm)530
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ