201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)Vベルト SB-51
部品名称Vベルト SB-51 関連資料(0.75MB) 図解NoSSA-L1000 噴霧ポンプ部品_No.17
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト(SB51)
部品名称Vベルト(SB51) 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.82MB) 図解NoMDC-132B ブロア部品_No.42、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.42、HNJ-112B ブロア部品_No.42、HNJ-132B ブロア部品_No.42
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじ径M5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1パック(2個)ほか
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)消火用散水栓
材質塩ビステッカー 縦(mm)120 横(mm)400
1枚
599 税込659
欠品中

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)120×360
1枚
499 税込549
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
1パック(2本)ほか
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚 適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能 ダークブラウン木目 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230 関連資料(0.17MB) 総耐荷重(kg)20(1台)
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

オープン工業お会計ボード
エコ商品
飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。 POSシステムで使用されるロール紙(幅80mm)に対応。
グリーン購入法適合 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×116×8 使用可能用紙サイズミニ(タテ)87×90mm
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質黄銅、ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック 形式DSB形 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

共栄プラスチックテキスタイル下敷 B5
光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。 長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。 そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。 シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。
用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。 サイズA5 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6 生地クリアマット
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワールドクラフトB-Mate学習帳
こどもの自立をはぐくむ学習帳。自分の「学習計画」が立てられる表と、習い事やリビング学習、自由時間を立てて「自分の時間割」を書き込める表が記載されています。持っていて気分が上がる!使いたい!そんな気持ちにさせてくれるかわいい動物デザインです。
枚数30枚(60ページ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×257×3 科目算数
1冊
159 税込175
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状楕円型(ダブルカット) タイプロー付 軸長(mm)44.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校の授業用教材として、よりソフトな感触と重量感に仕上げたバスケットボールです。
材質EVA(特殊スポンジ) 使用空気圧(kg/cm2)0.2~0.25
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム 仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1枚
32,900 税込36,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状楕円型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)28.5
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

長さ(mm)9.5 直径(Φmm)5.3 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-201AD 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)800 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
1リール(1200個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール5
モジュール5 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)50 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
5,490 税込6,039
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304 表面処理カバー:BA材、台:2B材 厚さt(mm)カバー:1、台:1 質量(kg)適合:3.5 幅(mm)223 高さ(mm)173 奥行(mm)530
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

関連キーワード