330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
699 税込769
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
シルバー
1袋(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。 トラスコ品番259-2238 材質黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)52 定格(A)5
1個
469 税込516
翌日出荷

青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製
付属品平型差込端子3本 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチON-OFF 電流容量(A)20
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)替棒型アタッチメント
軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。
用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。 トラスコ品番147-8185 適合機種SC-5 長さ(mm)約65 質量(g)104 線径(Φmm)1
1個
539 税込593
当日出荷

goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。 トラスコ品番147-8188 適合機種SC-5AP 質量(g)49 全長(m)1
1個
99 税込109
当日出荷


goot(太洋電機産業)替弓型アタッチメント
カーブや細かい作業にお薦めです。
用途発泡スチロールの切断に。 トラスコ品番147-8180 適合機種SC-5 長さ(mm)約220 幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80 質量(g)209 有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
1個
899 税込989
翌々日出荷

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5
1巻(25個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷




仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
949 税込1,044
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 4●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(2000個)ほか
7,020 税込7,722
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
1個
759 税込835
5日以内出荷

1袋(2000個)ほか
7,020 税込7,722
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●定格電力: 5W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.9mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.65mm●効率: 73%●最低温度: -25℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力: 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。液晶画面の端が湾曲しているため、液晶表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
789 税込868
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-3PN 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)800 最大エミッタ-ベース間電圧(V)7 最大コレクタ-ベース間電圧(V)900 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)0.208333333333333 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン15 最大パワー消費100 W 最大動作温度(℃)150
1個
799 税込879
5日以内出荷

仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●定格電力: 10W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 52.4mm●幅: 27.4mm●奥行き: 23.5mm●効率: 78%●最低温度: -20℃●EN 60950-1、UL 60950-1. Recom 10 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC10-C/277. Recom RAC10-C/277は10 W密閉型電源シリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、シングル及びデュアル出力オプションと最大80 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応の、 超小型低AC/DCスイッチモード電源で、3年保証付きです。. シングル及びデュアル出力オプション 最大80 %の高効率 超小型で低電力 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 連続短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
特価
5,040 税込5,544
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
1個
809 税込890
当日出荷

Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
709 税込780
当日出荷

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)