正しい姿勢の体得とストレッチの補助に。姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。ハーフタイプ:腰・背中などの部分ストレッチに
質量(g)約360
アズワン品番65-0540-21
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
特大シフォンケーキ向けのラージです。
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
用途ベーキング
仕様【オーブン】可
材質E段 晒片艶クラフト、アイボリー紙
寸法(mm)210×127
容量4500c
耐熱温度(℃)約180(目安)
特性耐熱
1枚(50枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
溶接火花受けシートのロール版
ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。
厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
保護等級IP65
マグネットマグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97
質量(g)140
電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh
使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分
充電時間(時間)5
検知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)
モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)
可動範囲(°)【ライト部】360
消費電力(W)1
寿命設計寿命4万時間
明るさ(Lm)最大130
光色高輝度白色
取扱説明書(0.94MB)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)900×900
入数(枚)1
取付穴なし
表示内容白無地
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。
水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。
水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。
鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。
取り扱いが簡単です。
エアー源不要。
メンテナンス不要。
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
仕様(ピケットキャップ)スペード/(スパン)2000mm以下
セット内容上レール 1本/下レール 1本/ピケット 12本/ピケットキャップ 12個
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
仕様(ピケットキャップ)ドックイヤー/(スパン)2000mm以下
セット内容上レール 1本/下レール 1本/ピケット 12本/ピケットキャップ 12個
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
国産のノンフタル酸レザーを使用。抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸機能付。付属のすべり止めシートで連結できます。
仕様●サイズ:W900×D250×H250mm●仕様:張地/合成皮革(PVC)、クッション材/ウレタンフォーム
アズワン品番65-9409-31
1台
¥53,980
税込¥59,378
17日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701
アズワン品番67-4829-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードシングルモード
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
適合車種BMW、F 650 GS (2000-2003)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 40 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番128-7582
セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)15.8
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)57
挿入損失(dB)0.3(平均)
減衰量(dB)50
1袋
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
仕様挿抜耐久性:500回以上
トラスコ品番113-5792
材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア
長さ(mm)57
幅(mm)24.2
色ブーツ:黒
タイプOM2
使用温度範囲(℃)-10~60
減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)
光束(Lm)Lo1600/Hi1600
防水性IP65
関連キーワード
1
2
3
4
次へ