29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)165 タイプ穴あき 使用目的ムレ軽減
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃をがっちり固定するネジロック式です。 通常のカッター替刃(大)が使えます。 刃先カバー付 落下防止具取付穴付
用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しに トラスコ品番244-2109 全長(mm)145 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:ステンレス 質量(g)71 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1丁
999 税込1,099
当日出荷

1袋(5個)
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
紙質耐水光沢紙 入数400枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザープリンター
1箱(400シート)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護 頭囲(cm)53~62 仕様通気孔付/軽量RAバンド 長さ(mm)264 幅(mm)194 高さ(mm)119 質量(g)165
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし 表面処理(本体)黒染 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° ハンドル操作角度(°)左右90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d5.2 W45 L33.5 タイプフェノール樹脂製 L130.5 L215 H36 H110 P36 H43 W138 W28 寸法H5(mm)5 W36 クランプ力(kN)4 許容締付トルク(N・m)10 クランプ機構スパイラルカム角度4°
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1パック(1枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)1 本体サイズ(mm)103×130×337 使用pH範囲6~8 液量(L)(最大) 0.8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
58,980 税込64,878
36日以内出荷

幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート) セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM ブラック 質量(g)60(ケーブル含まず) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応) 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 電源電圧(V)5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18 消費電流(mA)100 インターフェースUSB2.0 Full Speed 商品タイプ変換器 メス形状USB Mini-B
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD CADデータあり
1個
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~85 保護等級IP67
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500 本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340 刈込み幅(mm)約160 連続使用時間(分)約60(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)DC18 充電器電圧(V)AC100 充電電流(A)2.2 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 充電入力容量(VA)60 バッテリー容量(mAh)2000 充電出力電源(V)22 充電器周波数(Hz)50/60
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1箱(10個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m)約1 USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:208-8259 アズワン品番65-7585-57
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-8109 アズワン品番65-7572-01
1箱(25個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI最大周波数応答 = 10 (SPI) MHz, 400 (SCL) kHz最小周波数応答 = 0 (SCL)kHz動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 192mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷