1,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2753 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)35以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レンズ色クリア フレーム色クリアダークブルー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料(0.74MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

サイズ235×86×46mm 質量(g)405 ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス 感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr 連続使用時間5時間 機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、 バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池 動作温度0~52℃ ウォームアップ時間6秒程度 感度調整あり
1個
32,980 税込36,278
欠品中

イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 容量(mL)1個あたり10、総量240 規格24個取 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり) 外寸(mm)300×175×H15 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 食器洗浄機
1個(1個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント板穴なし取付台
RoHS
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)分別シールF
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SF6●IP保護等級: IP67●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電) 耐荷重(kg)最大3まで ベアリングSleeve bearing 本体質量(g)約790 対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降 対応機種11.6~15.6インチのノートPC 角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27 寿命ファン:約10000時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15 端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応) ノイズレベルファン:<32dBA ファン6基 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
1個
3,698 税込4,068
欠品中

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番160-8710 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.68 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)27 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)92
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:フック3個 材質スチール シルバー(クロムメッキ) 高さ(mm)32 奥行(mm)14
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、 インデックスのように飛び出して貼る事ができます。 紙を傷めにくい弱粘着です。 レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。 メッセージを印刷してキレイに表示できます。 一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。 ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
サイズハガキ 枚数50 紙厚(mm)ラベル本体:0.08 紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番244-2399 材質合金鋼 質量(kg)0.65 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)15 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)11 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)102 適合チェーン線径(Φmm)6 チェーン線径(mm)6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。
寸法(mm)約45×約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95 質量(g)20
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用 材質FEP樹脂 半透明 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)








完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA機器、弱電機器、食品機器。 材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂 使用温度範囲-60~200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ 回転方向右回転用
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

淀川建材工業吊環(アングル付)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1968 形状ハーフユニオンコネクター 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)1.6 接続ねじM6 P1.0 オリフィス径(Φmm)1 ねじサイズM6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クラフトギャラリーシリコンモチーフ型
レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。 柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。
材質シリコン 深さ(mm)6
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(2000枚)
6,298 税込6,928
3日以内出荷


仕様パーツ数:1P 寸法(mm)381×279 タイプ白紙 サイズ(inch)15×11 ラベル寸法(1枚)(mm)381×279mm 適合プリンタドットプリンタ用 ミシン目特別加工:横センターミシン
1箱(2000枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷