304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様タイプ = 固定アプリケーション = EMI除去材料 = フェライト外形寸法 = 25 x 7 x 5mm内側の寸法 = 21 x 0.8mm内側の高さ = 0.8mm内側の幅 = 21mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 5mm外側の幅 = 25mm角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

3mmシャンク シングルカット
仕様●刃形状:炎●刃径(D1):4.8●刃長(L1):9.5●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160740 アズワン品番67-4827-81
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダ
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。 材質ステンレス(オーステナイト系)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。 材質レール:アルミ、クリップ:PP クリップ数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)210 差込角(mm)6.35(1/4インチ) クリップの色 クリップ数10個
1個
699 税込769
当日出荷

ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。
仕様マグネット対応 繰り返し・詰め替え対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WAKI(和気産業)木の葉帽子掛
木部用です。ネジで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)6 材質鉄(鋳物)
1個
589 税込648
翌々日出荷

1個
1,194 税込1,313
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC帽子掛
木部用です。ネジ込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)0.5 材質スチロール樹脂、ネジ・鉄
1箱(2個)
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC帽子掛ナゲシ
長押にはさんで軽く押し込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)1 材質スチロール樹脂・爪部鋼板
1箱(2個)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鴨居に木槌などで軽く打ち込んで取付できるフックです。帽子、小物掛けに利用してください。
材質スチロール樹脂・爪部鋼板
1箱(2個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0119
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


廃棄分別標識になります。わかりやすく分別できます。
用途廃棄分別の為に。 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)菊帽子掛
木部用です。ネジで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)6 材質鉄(鋳物)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部) 全長(mm)180(外筒) 採水量(mL)20(目安) アズワン品番64-9345-84 外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
3,990 税込4,389
当日出荷

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 杓子
RoHS
用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

廃棄物分別標識です。廃棄物処理法施行令等が改正されています。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準が強化されています。
用途廃棄物の分別に。 仕様角R加工、4隅穴開け有 質量(g)70 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1 表示内容アスコン
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 形状スイベルジョイント 最高使用圧力(MPa)34.3 接続ねじ種類Rc
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)