全長(mm)320
種類ハンドル
主な用途塗装用
材質(ハンドル)PE
材質(ワイヤー部)スチール
サイズレギュラー
種類ハンドル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質HDPE
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
使用温度範囲(℃)-30~150
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
材質ステンレス
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99
税込¥109
当日出荷
耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)101
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)500
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
主材は「魔法ZAI」を推奨いたします
用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。
仕様リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉、スタッコ、スタッコヘッドカット模様あり
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)280
先端形状六角
呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)9.2
全光束(Lm)725
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
パワーモニター付き換気不要&長寿命。
遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター)
遠くまで暖かい
目にやさしい
体の芯から温まる
衝撃や水に強く割れにくい
色ホワイト
消費電力(W)1200/960/720/480/240
本体質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズA4-S
色青
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)220
高さ(mm)303
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
1冊
¥609
税込¥670
当日出荷
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様フッ素コート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)2.5
参考使用荷重(kg)2
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。
材質特殊鋼
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバーをボトル締め
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)50
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)10
有効切削能力(mm)【鉄板】4.5
チャック寸法(mm)10
有効長(ふところ深さ)(mm)10
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アンプ分離型
曲げ半径(mm)R2
刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。
材質鋼(SK-5相当)総焼入れ
刃厚(mm)1.8
容量(L)1.8
材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ123×153×H162
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
こんなお得な商品も!
防水シーツ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
万一のモレに安心・清潔。洗える防水シーツ
材質表地:パイル:コットン100%、基布:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタン100%
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×1400
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ