カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh2000」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&Dデジタルはかり SHシリーズA&D(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】 ニチバンSHO-HAN小口ラベル 【10巻入】ニチバン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10巻)
当日出荷
タイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6仕様赤線2本入りラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から3日以内出荷
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
デジタル上皿はかりSHシリーズ A&Dデジタル上皿はかりSHシリーズA&D
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
スピーカハンガー オースミ電機スピーカハンガーオースミ電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質ホワイト(W)質量(g)410
スペーサー(セットスペーサー) SH-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) SH-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)岩田製作所
928税込1,021
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グライトロンF スカイビングシート テープ付 オイレス工業グライトロンF スカイビングシート テープ付オイレス工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
(74829)ストッパー ホンダ(74829)ストッパーホンダ(1件のレビュー)
369税込406
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
天吊型スピーカハンガー黒 オースミ電機天吊型スピーカハンガー黒オースミ電機
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
天吊型スピーカハンガー
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B)付属品M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1材質鉄(一部除く)質量(g)410
(44732)キャップASSY.,アルミホイールセンター ホンダ(44732)キャップASSY.,アルミホイールセンターホンダ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(75712)エンブレム ホンダ(75712)エンブレムホンダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シャープペンシル ZOOM505 トンボ鉛筆シャープペンシル ZOOM505トンボ鉛筆
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
強くて軽いアルミニウムを採用し、極太ながら軽やかな筆記感を実現。キャップを後着しても筆記バランスが良い低重心設計。
方式キャップノック式、ノック式アルミ・アルマイト仕上げ
(71113)ナット ホンダ(71113)ナットホンダ
599税込659
1個
4日以内出荷
(91510)クリップ,ドアースキンアツパ ホンダ(91510)クリップ,ドアースキンアツパホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
小口径プラスチックホース エナパック小口径プラスチックホースエナパック
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
【修理】SHデジタルはかり 修理受付 A&D【修理】SHデジタルはかり 修理受付A&D
5,598税込6,158
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
29日以内出荷から31日以内出荷
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
エキゾーストシステム  Honda Sh 150 2000/04 Racing full system Furore Nero GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Sh 150 2000/04 Racing full system Furore NeroGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷
適合車種Honda Sh 150 (2000-2004)
アルミ光学ベンチ シグマ光機アルミ光学ベンチシグマ光機
42,980税込47,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
エキゾーストシステム  Honda Sh 150 2000/04 Homologated full line exhaustEvo4 Road GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Sh 150 2000/04 Homologated full line exhaustEvo4 RoadGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
適合車種Honda Sh 150 (2002-2004)
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,658税込4,024
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:20Φd20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH25-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH25-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd25.1ΦD41寸法E25寸法P30寸法F25締付ねじ2-M6
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd19.1ΦD41寸法E25寸法P30寸法F22締付ねじ2-M6
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:20ΦdΦ20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2520-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2520-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd20ΦD41寸法E25寸法P30寸法F22締付ねじ2-M6
エキゾーストシステム  Honda Sh 150 2000/04 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 Road GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Sh 150 2000/04 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 RoadGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
93,980税込103,378
1個
36日以内出荷
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2019-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2019-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴A□20F21.5Φd19.1ΦD29E21.5P24記号形状記号:H-200締付ねじ2-M5
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP東日製作所
54,980税込60,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”BRIDGESTONE(ブリヂストン)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”BRIDGESTONE(ブリヂストン)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理