「sig140」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(3個)
    当日出荷
  • SIG-140用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5959長さ(mm)Φ75
  • SIG-140用アルミチップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用アルミチップ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用)

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-5950セット内容ワイヤ(PF-51)、チップ(P-623)
  • SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様)

    SUZUKID(スズキッド)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番818-5953セット内容ワイヤ(PF-81)、チップ(P-623)
  • SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様)

    SUZUKID(スズキッド)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-5952セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
  • SIG-140用 Cキット(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Cキット(アルミ用)

    SUZUKID(スズキッド)
    41,980税込46,178
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ
  • SIG-140用スプールガン単品5m SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用スプールガン単品5m

    SUZUKID(スズキッド)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    コード長さ(m)約5
  • SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)

    SUZUKID(スズキッド)
    30,980税込34,078
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1パック(800g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SIG-140専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    SIG-140専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140の標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)の標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
  • ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)

    ウエルディングワゴン

    SUZUKID(スズキッド)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
    用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)

    トーチライト・スターゲット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
    用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン

    超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
  • 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング

    6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
  • 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング

    6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

    グーリング
    9,898税込10,888
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
  • 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング

    6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
  • 6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 グーリング

    6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理

    グーリング
    37,980税込41,778
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7