カテゴリ
- 切削工具(14)
- 溶接用品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sig140」の検索結果

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1パック(800g)ほか当日出荷から9日以内出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SIG-140専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷SIG-140専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ウエルディングワゴン
SUZUKID(スズキッド)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
トーチライト・スターゲット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌日出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7