34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器 補助接点ツイン 幅(mm)48 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 電気的耐久性100万回 機械的耐久性1000万回 区分非可逆形 奥行(mm)49 縦(mm)48 操作方式交流操作形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

幅(mm)45 種類可逆形電磁接触器 形式ミニコンタクタ 奥行(mm)49 電源3相 200V 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 動作方式可逆形 定格周波数(Hz)50/60 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回(AC-3 200V) 接点仕様ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 導体電線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)




交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
1セット
359 税込395
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線 適合排気量(cc)50
1セットほか
359 税込395
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L 電源3相 200V 色(動作表示ランプ)赤色
1個
929 税込1,022
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
7日以内出荷

1袋(10枚)ほか
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)【着物・茶衣着用】筒袖半襦袢[上]
茶衣着が直接肌に触れるのを防いだり、茶衣着のスベリをよくすることで着崩れを防ぐ筒袖半襦袢(上)。予め半衿が縫い付けられています
用途和の空間を演出する店舗向け 仕様替衿付き(品番:OD3557(B)) ホワイト 規格女性用 混率(%)【身頃】綿100% 【袖・裾除け】ポリエステル100% 袖丈(cm)23 着丈(cm)60
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
4,480 税込4,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)900 奥行(mm)625 高さ(mm)1000 座高(mm)420 質量(kg)19.6 張地ビニールレザー(メリヤス裏地) 機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
1台
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷