587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1 切断能力(mm)(横葺成型材)0.5 切断速度(m/分)8.5 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6638 切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1 切断能力(mm)(横葺成型材)0.5 切断速度(m/分)8.5 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6637 切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(125mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識 材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600 取付方式スタンド式
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ロングドライバー インチ BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー 種類ボールポイントドライバー 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1450 質量(g)300 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 質量(g)50 刃厚(mm)0.92
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) 関連資料(1MB) 耐振性7G相当(JIS D1601) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-30~150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 質量(g)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 刃厚(mm)0.92
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SL立看板 グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

L-SL140 ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上蓋|上開き 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ボス)鋼材S45C 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
材質ステンレス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠 タイプ反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

関連キーワード