カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sod-1plus」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカルエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)D1ケミカル(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行車用 N呉工業(クレ)(132件のレビュー)
899税込989
1本(180mL)
当日出荷
5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)エンジンパワーシールド EPSWAKO'S(ワコーズ)(168件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(280mL)
欠品中
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
メタルトリートメント リキッド (エンジン用) マイクロロンメタルトリートメント リキッド (エンジン用)マイクロロン(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(236mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ)eクリーンプラス ECPWAKO'S(ワコーズ)(134件のレビュー)
2,400税込2,640
1本(100mL)
当日出荷
遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する容量(mL)100使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
モリドライブ オイルトリートメント モリドライブモリドライブ オイルトリートメントモリドライブ(56件のレビュー)
469税込516
1本(300mL)
欠品中
300mlの粘りが効く! 増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。 パワー・トルクの復活及び増強 メカニカルノイズを低減 エンジン内部の汚れを除去 エンジン内部の保護
用途ガソリン車適合車4輪ガソリン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
クイックリフレッシュ QR WAKO'S(ワコーズ)クイックリフレッシュ QRWAKO'S(ワコーズ)(23件のレビュー)
6,600税込7,260
1本(300mL)
当日出荷
エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(169件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(250mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルシステム ディープクリア N 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N呉工業(クレ)(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(180mL)
当日出荷
四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ)オイルシステム ストップオイルリーク呉工業(クレ)(106件のレビュー)
899税込989
1本(150mL)
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。適合車ガソリン・ディーゼル車成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(39件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
B&Y やわらかマルチブラシ ハンディ・クラウンB&Y やわらかマルチブラシハンディ・クラウン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
毛先が細かなすき間にも入り込み、汚れをかき出します。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。スリム設計で毛が長いので、奥まで入り込みます。絶妙な角度で持ちやすく洗いやすい。
用途車内外の細かな部分の掃除材質[毛/柄]化繊/PP・エストラマー全長(mm)220質量(g)57危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(52件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
B&Y 極 ソフトブラシ ホイール用 ハンディ・クラウンB&Y 極 ソフトブラシ ホイール用ハンディ・クラウン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのアルミホイール洗浄専用材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)310質量(g)189危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワンWAKO'S(ワコーズ)(728件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(200mL)ほか
欠品中
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(65件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(80850)クリップ ニッサン(80850)クリップニッサン(1件のレビュー)
77税込85
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S WAKO'S(ワコーズ)スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・SWAKO'S(ワコーズ)(41件のレビュー)
3,960税込4,356
1本(270mL)
当日出荷
潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。
容量(mL)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.27L危険物の性状非水溶性
フレキシブルホイールブラシ DAYTONA(デイトナ)フレキシブルホイールブラシDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」底センサーが釜内の温度を最適にコントロールし、水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって保温できる時間が異なります。取扱説明書をご確認ください。)また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍※1になります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。玄米や雑穀米など、健康米がおいしく炊ける栄養価の高い雑穀米や玄米専用のメニューを搭載しています。また、健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「クリーニング」機能「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「クリーニング」機能…炊きこみごはんの後など、内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その他の特長発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。ふっくらおいしい「全面加熱」上ふた、側面、釜底ヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なのでお米が対流しやすくなっています。「Ag+抗菌加工※2立つしゃもじ」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約3.2消費電力(W)炊飯時:700機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、グレー液晶、お知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)