159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
1本ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1本ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ペア
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1ペア
2,998 税込3,298
5日以内出荷

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
ブラック
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




用途機械組み立て部品など 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(軸) 取付部おねじ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 グレー
1ペア
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
430 税込473
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-550。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 78-21
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12503-42。販売備考:適合:SR500 78-90。91年モデル以降への適合は未確認です。
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途機械組み立て部品など 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(軸) 取付部めねじ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


70年代の雰囲気を醸し出す、あえてリアルなステッチを採用したカスタムシート。シートスポンジには絶妙な硬さに設定された発泡ウレタンを採用し、長時間ライディングしても疲れない乗り心地を確保。25mmローダウンし、わずかにスリムにしたシート形状は、セパハンにもアップハンにも似合います。
用途SR400/500('80~'09) ※'78~'79モデルは不可/SR400('10~'21) FI
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷