カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)

「sr-046」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR046 オフロードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
SR-46 天糸移動完全仕掛 フロロ水中糸仕様 OWNER(オーナーばり)SR-46 天糸移動完全仕掛 フロロ水中糸仕様OWNER(オーナーばり)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
イカリを除く全てをセット、初心者から上級者まで納得のいく仕上げです。あみ込み部分とコブを引くことで着脱が容易。視認性が高く強度のあるプロジョインター、高感度で根ズレに強いザイトフロロ水中糸、あみ込み目印、チタンチューブ鼻かん、白一体サカサ使用。
形態仕掛
シリコーンシーラント 8060 セメダインシリコーンシーラント 8060セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
CTB用タイヤ ミリオン(共和)CTB用タイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/EETRTO規格47-507タイプHEセット内容タイヤ1本ブラック寸法24×1.75HE
超硬ショートリーマ CSR04シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR04シリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFRケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
HTS DFR用ヘッド
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。ブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル径(Φmm)約6.0
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。材質ケーブル被覆:PVCブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2ケーブル径(Φmm)約5.5
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約0.08ブラック質量(g)約52コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず)電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約4.8対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P)オス形状DVI24ピンメス形状ミニD-sub15変換タイプオス - メスコネクタ1DVI24ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
759税込835
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型 スイングランナー TOSO大型 スイングランナーTOSO
669税込736
1個
当日出荷
多目的型本格工事用レールです。会議室からステージまで幅広く対応します。
用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様大型レール用部品トラスコ品番836-0159材質スチール、ポリアセタール、合板幅(mm)27高さ(mm)54質量(g)20品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0752
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)エスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kgアズワン品番65-2313-72
MPフーズOリング アラムMPフーズOリングアラム
429税込472
1個
翌々日出荷
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
1ドア冷蔵庫46L エスケイジャパン1ドア冷蔵庫46Lエスケイジャパン
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
置き場所を選ばない小型タイプ
付属品霜取りへら質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)140定格内容積(L)46
事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
袖にはオールロック機構を採用しています。
区分本体シリーズ事務用デスク SR型キャスターなし施錠あり(オールロック)
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
規格8.1X17X8部品名称カラー関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.47MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.47MB) 展開図50(1.3MB)図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.14、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム部品_No.14、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 オプション11 (第1段ブーム)部品_No.44、BSM-840SLT-C2-1 オプション13 (第2段ブーム)部品_No.5、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム部品_No.5、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.10、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.33、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.4、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.46など
6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)6カクナット M5X0.8BIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.54MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.18MB)図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6ミガキマル関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.15MB)図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
グリスニツプル A1/428UNF BIGM(丸山製作所)グリスニツプル A1/428UNFBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格A-1/4-28UNF部品名称グリスニツプル A1/428UNF関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.34MB)図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.2、MHL351 足回り関係部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.22、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.27など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.52MB)図解NoBSM-1100L-2 第1段ブーム ノズル 左部品_No.39、BSM-1500L 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.39、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.40、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1310L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSM-1020L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.47、BSM-1230L 第1段ブーム ノズル 左部品_No.47、BSM-1100L 第1段ブーム配管 右部品_No.40、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.40、BSM-1510L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.46、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.47、BSM-820L-2 第1段ブーム配管 右部品_No.40など
ホワイトボード&映写スクリーン/アルミホーロー(H1200) 日学ホワイトボード&映写スクリーン/アルミホーロー(H1200)日学
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
70インチの映写が可能なスクリーン&ホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。アルミホーロー面材を使用しています。
仕様吊具:無付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個幅(mm)1890厚さ(mm)620高さ(mm)2100質量(g)29000タイプ白(暗線入)/映写材質(表面)アルミホーローボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)面数両面繰り返し・詰め替え対応
両面ホワイトボード/アルミホーロー(H1200) 日学両面ホワイトボード/アルミホーロー(H1200)日学
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
耐久性が高く長持ち、アルミホーローホワイトボード。両面タイプでたっぷり書けるホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。耐久性が高くキズがつきにくいアルミホーロー面材を使用しています。
仕様吊具:無付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個幅(mm)1890厚さ(mm)620高さ(mm)2100質量(g)28000タイプ白(暗線入)/白材質(表面)アルミホーローボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)面数両面繰り返し・詰め替え対応
POWER70-75 LIVRE(リブレ)POWER70-75LIVRE(リブレ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。 自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。 EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)AUTONICS(オートニクス)
43,980税込48,378
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御タイマ機能で予約運転可ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
SDデスク デスクトップサイドパネル 角タイプ 右用 オカムラ(岡村製作所)SDデスク デスクトップサイドパネル 角タイプ 右用オカムラ(岡村製作所)
24,980税込27,478
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合