70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




タンガロイソリッドバー TBS R
RoHS
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R 寸法CW(mm)2.00 寸法CDX(mm)4.00 最小加工径(Φmm)6.00 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法a(mm)5.2 寸法LF(mm)36.00 寸法LH(mm)20.0 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷




1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100.0、140.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-10 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷




フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 電圧(V)1.55 電池寿命(年)約2
1パック(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール 適合排気量(cc)~150cc
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Z Series(ZR1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)~150cc
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~125cc
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (BK;BK) ブラックブラックカラー 派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。 外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ブラック/ブラック 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)~150cc
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

関連キーワード