137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車SS3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS3
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

丈夫で綺麗、手入れも簡単です。クリーンルーム・厨房・病院など使用場所を選びません。
仕様アジャスター付き 材質SUS304製 高さ(mm)715 奥行(mm)450 棚板3枚
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
1個
4,950 税込5,445
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,742 税込6,316
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 ツバ厚(mm)4
1本
979 税込1,077
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
599 税込659
7日以内出荷



1個
39 税込43
当日出荷




自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)




SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)