スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質ステンレス
サイズ60
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に
材質ステンレス鋼
適合機種ST-21、27、53
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。
ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
こんなお得な商品も!

下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥139
税込¥153
材質塩ビ製
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス
摘要紙箱入
リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)180
チェーン線径(Φmm)5
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)107
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)25
シャンク10mm
素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
切れ味重視タイプ
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ピンク
砥材ST
軸長(mm)30
結合剤V(ビトリファイド)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス
材質(ボディ)ステンレス
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」TKGベーカリーパントローリー(天板ラックカート)ベイキング天板専用のカートです。運搬時の落下を防ぐストッパー付。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅40mm 16段 棚間隔:75mm積載荷重:70kg使用可能天板サイズ:最小385~最大415×615まで。ベイキング天板(大600×400)なら16枚、 (小400×300)なら32枚収納できます。
材質201 S/S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×620×1725
TKG品番9-1033-0301
TKG品番(2017)6-0909-0301
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
36日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
36日以内出荷
業界初!一枚着のデザインプルオーバー。顔映りが華やかなデザイン。袖山のギャザーと袖幅の効果で二の腕も気にならない。すっぽりと被るだけのプルオーバー。お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり。胸ポケット付き。アームホールARM360°※裾が引き上がらず背中が見えない。スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186092号)。着丈61cm(M)
混率(%)ポリエステル100
機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/AMR360°/スカーフループ/ネームループ/パフスリーブ
生地サテン スムース
長時間の保温や移動時などにご使用できます。前後両サイドにファスナーが付いていますので 取り外しも簡単です。
材質発泡ポリウレタン
今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」TKGベーカリーパントローリー(天板ラックカート)ベイキング天板専用のカートです。運搬時の落下を防ぐストッパー付。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅40mm 16段 棚間隔:75mm積載荷重:140kg使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)。ベイキング天板(大600×400)が32枚収納できます。
材質201 S/S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×840×1725
TKG品番9-1033-0101
TKG品番(2017)6-0909-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
付属品ステンレス製取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1200
容量(L)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×305×前220/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×325×前225/後250
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
大型楕円形のデザインで収納性の高いカゴです。
用途シティサイクル
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×310×前215/後250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×325×前220/後255
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵付き
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ