サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T7
質量(g)1.1
寸法H(mm)5
寸法E(mm)5
寸法J(mm)1.4
寸法G(mm)24
寸法F(Φmm)2.2
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)385×233×62
外寸(mm)439×278×76
内寸(mm)390×237×70
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
材質PP
外寸(mm)449×288×22
内寸(mm)442×281×12
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。
材質ハードポリエステル毛
質量(g)290
外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)28
耐熱温度(℃)130
毛のかたさハード
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)150
ポール径(Φmm)19
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)24
質量(kg)5.7
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)47
奥行き(cm)32
後輪(cm)15
座幅(cm)32.5
前輪(cm)16.4
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
収縮温度115℃
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115
種類中厚手
引張強度108
摩擦係数112
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン
本体質量(g)350
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2穴対応ファイルにそのままとじられるクリヤーホルダーです。
クリヤーホルダー型ポケットなので、案件ごとに書類をサッと簡単に抜き差しできます。
差し込むだけで書類の脱落を防止するストッパー付きです。
サイズA4
色透明
厚さ(μm)(R-PPシート)180
材質R-PP
穴数2
寸法(縦×横)(mm)320×230
穴の有無あり
1冊(10枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)237×237×119
外寸(mm)270×270×138
内寸(mm)240×240×127
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
用途園芸、庭仕事、家事全般、洗車
タイプ裏毛付
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
用途食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.1
色白
全長(cm)24
粉有無無し
食品衛生法適合
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレン
フタの種類ペダル式
形状丸形
色シルバー
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm
材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
質量(g)18
縦(mm)80
横(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ