236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し 材質クロムモリブデン 寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210 質量(g)約110 全長(mm)210
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。 仕様検査成績表・専用ハードケース付き
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ストラップ部(ひも)/ポリエステルリール・クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタールベルト/ポリエチレン安全パーツ・長さ調整部品/ポリプロピレンIDカードケース部/ポリ塩化ビニル 幅(cm)約1 耐荷重(kg)約1 全長(cm)約51.5~62.5(ストラップ部分のみ約36~45) アズワン品番64-0867-06
1個
879 税込967
当日出荷

1個
42,240 税込46,464
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キタジマスマートラック
エコ商品
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。 耐荷重(kg/段)40 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

椿の柄がおしゃれな和風のサテンリボンです。リボン幅いっぱいにデザインが入っているので、結ぶだけでギフトを華やかに演出できます。
仕様片面デザイン 材質ポリエステル[片面サテン] 幅(mm)25 椿の柄 長さ(m)20
1パック(1巻)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)タオルリング
仕様角型 材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト 径(Φ)10 寸法D(mm)55 寸法W(mm)190 仕上丸棒:受金具:クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプR型ロック付 コック360° コック:緑 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
15日以内出荷

グラストリマー交換用替刃10枚入りです。
用途セフティ3グラストリマー替刃。
1セット(10枚)
878 税込966
当日出荷

1ケース(200枚×10袋)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く) 電源(V)AC200(50/60Hz) コード長さ(m)2 温度制御オートチューニング付PID制御 出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷) 指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く) 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

フランス語のメッセージが片面に入ったシンプルなサテンリボンです。鮮やかなオレンジに白の欧文をあしらったエレガントなデザインのサテンリボンは、高級感のあるギフトからカジュアルギフトまで幅広くお使いいただけます。
仕様片面デザイン 材質ポリエステル[片面サテン] 幅(mm)16 オレンジ 長さ(m)20
1パック(1巻)
599 税込659
4日以内出荷

筆記体のメッセージが片面に入ったサテンリボンです。ポップなイエローのリボンは春のギフトやかわいいラッピングをしたいときにぴったりです。
仕様片面デザイン 材質ポリエステル[片面サテン] 幅(mm)16 イエロー 長さ(m)20
1パック(1巻)
599 税込659
4日以内出荷

エレガントな花柄が素敵なサテンリボンです。リボン幅いっぱいに花柄デザインが入っているので、これで結ぶだけでギフトを華やかに演出します。
仕様片面デザイン 材質ポリエステル[片面サテン] 幅(mm)19 長さ(m)20
1パック(1巻×20m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。 その他【1次側ホース】なし トラスコ品番260-7561 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
82,980 税込91,278
15日以内出荷

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。
用途大型キャスター付き機器の移動抑止用に。 大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。 大型キャスターのベット用に。 大型キャスターの医療機器用に。 その他大型キャスターを使用した機器用に。 付属品取扱説明書1部 セット内容2個/セット 材質CRゴム 高さ(mm)82
1セット(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフピコチューパいちごパック
いちごの大玉化に対応した平詰め用トレー。輸送コンテナとの併用により、トータル経費(資材・物流・作業)を軽減します。
高さ(mm)25 長辺(mm)198 短辺(mm)133 材質PSP タイプ
1ケース(100枚×10袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

幅(mm)580 高さ(mm)1410 奥行(mm)1295(846) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1295(846)×1410 材質(フレーム)スチール
1脚
149,800 税込164,780
21日以内出荷

単相200V 5kWの大容量負荷に対応。 独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。 P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750 電源電圧単相AV200±10% 制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷) センサーK熱電対入力に対応 使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事) 消費電力100VA以下(ヒータ出力除く) 外形寸法(mm)W160×D240×H157 付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください) 仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
1台
119,500 税込131,450
3日以内出荷

程よい光沢のサテン地に片面にゴールドの箔押しがエレガントなアイボリーのサテンリボンです。落ち着きのあるカラーがギフトを上品に仕上げます。
仕様片面デザイン 材質ポリエステル[片面サテン] 幅(mm)16 アイボリー 長さ(m)20
1パック(1巻)
719 税込791
4日以内出荷


アイネックスARGB LEDカバー 内部ケーブル用
エコ商品
電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)20 適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本まで LED80 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
種別ラコムテスターpH計 防水型 校正証明書一般校正
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP(繊維強化プラスチック)製のホース格納箱です。メラミン樹脂焼付塗装を施しており、樹脂劣化による変色を防ぎます。
材質FRP(繊維強化樹脂)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


1本
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(対応スピード)リア:8スピード セット内容右レバーのみ タイプデュアルコントロールレバー 機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様(対応スピード)フロント:ダブル セット内容左レバーのみ タイプデュアルコントロールレバー 機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様(対応スピード)フロント:トリプル セット内容左レバーのみ タイプデュアルコントロールレバー 機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

タンガロイチップ STR
エコ商品
寸法h(mm)5.00 寸法RE(mm)1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2.00 寸法INSL(mm)20.00
1箱(10個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「スティーロドッグ DUO・TRIO」専用の引き出し。スイスデザイン&スイス製にこだわり続けたスティーロ社のスタイリッシュな仕分け整理棚専用。耐衝撃性に優れたポリスチレン製で、とても丈夫。中身の見えないクローズドタイプで、A4コピー用紙500枚や文房具、小物類の収納に最適です。引き出し前面には高級感のある「styro」ロゴが刻印されており、オフィスでも自宅でも、事務用品やITアクセサリー、コーヒーカプセル、ネジ、クラフト材料、化粧品、ジュエリーなど、さまざまなアイテムを美しく整理・保管できます。カラーはブラック・ブルー・ホワイトの3色からお選びいただけます。
用途書類や文房具、小物、ITアクセサリー、クラフト用品、化粧品、ジュエリーなど、さまざまなアイテムの整理・収納に便利です。オフィスでも自宅でも活躍します。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)