アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×2×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×2×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-5983
214-6073
214-6228
214-6237
214-6289
214-8335
214-8500
214-9186
214-9232
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559769
NSW052
214-8335
1000
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04565877
NSP052
214-8500
600
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04566297
NSR052
214-6228
1200
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04577129
NSB052
214-5983
800
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04579272
NSO052
214-9232
400
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04580611
NSV052
214-6289
80
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04586552
NSE052
214-6073
120
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04587078
NSL052
214-6237
300
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04588810
NSG052
214-9186
180
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください