ニュースーパーストーン 0.5×2×50

ニュースーパーストーン 0.5×2×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.5×2×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560679NSR052S214-686412000.5×2×50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04565168NSL052S214-8485#3000.5×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04571100NSG052S214-6000#1800.5×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04572929NSE052S214-8825#1200.5x2x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04577147NSW052S214-881410000.5×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04581591NSV052S214-9422800.5×2×50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04582422NSP052S214-60116000.5×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04586387NSO052S214-6587#4000.5×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04587681NSB052S214-88628000.5×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする