アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×6×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6034
214-6085
214-6825
214-8343
214-8558
214-8842
214-8888
214-9230
214-9373
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561869
NSP056S
214-6034
600
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04565746
NSL056S
214-8888
#300
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04572850
NSG056S
214-8558
#180
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04579116
NSO056S
214-9230
#400
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04579597
NSV056S
214-8842
80
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04580288
NSW056S
214-9373
1000
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04582081
NSB056S
214-6825
800
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04582519
NSR056S
214-8343
1200
0.5×6×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04589090
NSE056S
214-6085
#120
0.5x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください