ニュースーパーストーン 0.5×6×150

ニュースーパーストーン 0.5×6×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.5×6×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×6×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560627NSW056L214-60191000
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04566507NSB056L214-8541800
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04567792NSE056L214-6640120
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04576386NSG056L214-6248180
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04582309NSR056L214-62651200
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04583490NSV056L214-847680
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04586920NSL056L214-8530300
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする