ニュースーパーストーン 0.5×4×50

ニュースーパーストーン 0.5×4×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.5×4×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560049NSV054S214-9163800.5×4×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04560810NSP054S214-60796000.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04563872NSE054S214-8334#1200.5x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,050
¥599
¥659(税込)
当日出荷
返品不可
04568772NSO054S214-9425#4000.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04577409NSR054S214-922612000.5×4×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04579552NSL054S214-8873#3000.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04580392NSB054S214-63138000.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04585346NSG054S214-6224#1800.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04586728NSW054S214-920010000.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする