ニュースーパーストーン 0.5×4×100

ニュースーパーストーン 0.5×4×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.5×4×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×4×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561440NSB054214-5987800
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04561641NSR054214-62851200
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04562246NSG054214-8342180
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04576596NSL054214-6301300
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04578468NSV054214-687580
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04579098NSE054214-6623120
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04579832NSW054214-88831000
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04580428NSP054214-8339600
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04588618NSO054214-8839400
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする