カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- パイロット式ソレノイドバルブ(167)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(14)
- AC110(16)
- AC115(1)
- AC200(9)
- AC220(15)
- AC230(1)
- DC3(1)
- DC5(4)
- DC6(2)
- DC12(21)
- DC24(94)
ブランド
- SMC(168)
管接続口径
- 1/8(138)
- 5/32(2)
- 1/4(30)
- 5/16(11)
- Φ4(38)
- Φ6(91)
- Φ8(70)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(55)
- L形プラグコネクタ(34)
- M8コネクタ(11)
- M形プラグコネクタ(18)
- グロメット(24)
ねじの種類
- G(105)
- NPT(23)
- NPTF(40)
- Rc(96)
ポート数
- 5
使用流体
- 空気(167)
空気
切替方式
- 2位置ダブル(167)
2位置ダブル
「sy5220」の検索結果

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WO)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOU)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4YO)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YO)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし