口金10
形状T-10
色クリア
定格18V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格6.3V-0.15A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格220V-5W
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10
電圧(V)DC12(対応)
色温度(K)6700
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格35V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格110V-5W
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格24V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格12V-0.15A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.03
色透明
種類平袋(テープ付)
テープあり
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ウエッジベース 10LED T10
モノタロウ
¥899
税込¥989
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています
空調・家庭・水用フィルター
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質ポリエステル
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル
寸法(mm)30×130
使用の目安約10Lのスペースに2本
仕様白色不織布
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材シリコンカーバイド(C)
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#150
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
色黒
高さ(mm)155
金具ループ状
包装形態箱入り
縦(mm)360
横(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5
先端形状トルクス
呼称N
シャンク径(mm)5
適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO
差込口形状六角
両頭機能片頭
日本の夏の風物詩・蚊とり線香
材質ジョチュウギク末(ピレトリン0.56%)、植物混合粉、ソルビン酸
寸法(mm)縦×横×高さ・奥行:115×4×112(1巻あたり)
適合害虫蚊
入数30巻入
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1
アズワン品番67-5832-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

帯マグネット 等方性 粘着剤付
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
用途銅製板への銘板の固定に。
等方性マグネット。
厚さ(mm)1.2
材質ゴム磁石
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ