安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
耐油性は少し劣ります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000717
アズワン品番67-4907-88
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
耐油性に優れたニトリルゴムを原料としたゴムで、工業 用、自動車用を中心とするパッキング・シール材として、多年にわたり多くの使用実績を誇る製品です。
耐油性、耐熱性に優れています。
耐候性、耐寒性は少し劣ります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A57)●引っ張り強さ(Mpa):9.0●伸び(%):450●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+6●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-5●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-38●【用途】●耐油性が要求される工業用パッキング・ガスケット材料●コード番号:307-0000708
アズワン品番67-4907-79
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。
耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。
耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000699
アズワン品番67-4907-70
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000746
アズワン品番67-4908-18
1巻
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。
耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。
耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000752
アズワン品番67-4908-24
1巻
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000690
アズワン品番67-4907-61
1巻
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
耐油性は少し劣ります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000757
アズワン品番67-4908-29
1巻
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
仕様●コード番号:307-0000739
アズワン品番67-4908-11
1巻
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
天然黒ゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
仕様●コード番号:307-0000732
アズワン品番67-4908-04
1巻
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):15.0●伸び(%):420●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+4●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-30●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000763
アズワン品番67-4908-35
1巻
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000777
アズワン品番67-4908-49
1巻
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000771
アズワン品番67-4908-43
1巻
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000726
アズワン品番67-4907-97
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビル・工場内通路、教育・レジャー施設等に多く採用されております。
仕様●色調:上部 黒、下部 黒●硬さ(タイプA):A65(A63)●引っ張り強さ(Mpa):4.9●伸び(%):400●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000810
アズワン品番67-4908-82
1巻
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビル・工場内通路、教育・レジャー施設等に多く採用されております。
仕様●色調:上部 黒、下部 黒●硬さ(タイプA):A70(A68)●引っ張り強さ(Mpa):5.8●伸び(%):250●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000814
アズワン品番67-4908-86
1巻
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビル・工場内通路、教育・レジャー施設等に多く採用されております。
仕様●色調:上部 黒、下部 黒●硬さ(タイプA):A70(A68)●引っ張り強さ(Mpa):5.8●伸び(%):250●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000812
アズワン品番67-4908-84
1巻
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
ねじ下穴加工用。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。
適合チップAOMT06…
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)
危険物の類別非危険物
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用
幅(mm)28
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ