144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途アルミニウム。Φ22.2 ブラウン
1個
299 税込329
31日以内出荷

小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途アルミニウム。Φ22.2 シルバー/ダークグレー
1個
339 税込373
31日以内出荷

小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途アルミニウム。Φ22.2 ブラック
1個
339 税込373
31日以内出荷

用途本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用 対応機種GT-●●60(S)AWX-TB-2、GTH/GQH-24●●・20●●-TBシリーズ 関連資料商品仕様図(0.39MB)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く丈夫な中央軸を採用。
シルバー/CP 取付径(Φmm)22.2
1セット(30個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く丈夫な中央軸を採用。
ブラック 取付径(Φmm)22.2
1セット(30個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く丈夫な中央軸を採用。
ブラウン 取付径(Φmm)22.2
1セット(30個)
5,398 税込5,938
31日以内出荷

小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム マットホワイト
1個
509 税込560
3日以内出荷

小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム マットオリーブ
1個
509 税込560
31日以内出荷

小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム マットディープグレー
1個
509 税込560
31日以内出荷

小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム マットネイビー
1個
509 税込560
31日以内出荷

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質真鍮 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。 材質豚毛 毛丈(mm)13 植付(mm)38 行数4行
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁にビットの交換が必要な時に
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
3日以内出荷

10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶保護フィルム(219.5×138.0) サイズ(inch)10.1 特性抗菌加工、フッ素コート、指紋防止、反射防止、エアーレス、ハードコート、チラつき防止、再吸着、自己吸着、ハーフカット
1個
1,698 税込1,868
欠品中

マックエイト極細金属パイプ
エコ商品
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
1個
7,490 税込8,239
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。 長さ(mm)1500 質量(kg)15
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

1枚
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。 材質66ナイロン 毛丈(mm)13 植付(mm)38 線径(mm)0.2
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートブッシュ薄肉タイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高田ベッド製作所DFワゴン キャスター付き
メディカル用スチールワゴンとして多目的に活用できる頑丈な業務用。収納力をアップさせる引き出し付き。環境にやさしい粉体塗装仕上げ。耐久性の高い直径4cmの単輪キャスター。実用性の高い2段式ワゴン。
仕様サイズ:幅55cm×長さ36cm×高さ70cm 重量:16kg 耐荷重:60kg アズワン品番65-3371-71
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

消費電力(W)0.89/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg)6.8Kg 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶保護フィルム(219.5×138.0) サイズ(inch)10.1 特性高透明フィルム、抗菌加工、フッ素コート、指紋防止、エアーレス、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業ターポバリ
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ 材質ターポリン 寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カムス(高周波精密)旋削用真剣バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4) JIS規格10形
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T-B1015W ボビン芯・ホワイト コクヨ 動画あり
材質ABS ホワイト タイプボビン芯 テープ幅(mm)15 適合テープ幅(mm)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18
1セット
349 税込384
当日出荷

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)