曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ)

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
スタンダードタイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全16種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
バックル
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
ベルト色
フック口開き(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152226TBLSA590BL2MBP1箱595-0750M紺50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152312TB-LSA-599-W-M-JAN-BP1本629-1482M白50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152382TB-LSA-550-BL4-M-JAN-BP1本628-8270M青13スチール製スライドバックル付き
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153039TB-LSA-590-P-M-JAN-BP1本628-6663M紫50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153651TB-LSA-590-OD-M-JAN-BP1本628-8229M深緑50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153757TB-LSA-OT590-OD-M-JAN-BP1本628-8293M深緑50ワンタッチバックル付き
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154667TB-LSA-599-BL2-M-JAN-BP1本628-9854M紺50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158228TB-LSA-OT590-SL1-M-JAN-BP1本628-6697Mシルバー50ワンタッチバックル付き
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158770TB-LSA-OT590-BL4-M-JAN-BX1本628-5142M青50ワンタッチバックル付き
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158910TB-LSA-590-W-M-JAN-BP1本628-5149M白50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159856TB-LSA-599-SL1-M-JAN-BP1本628-9862Mシルバー50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160222TB-LSA-599-Y-L-JAN-BP1本628-9899L黄50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06160416TB-LSA-550-Y-M-JAN-BP1本628-5138M黄13スチール製スライドバックル付き
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
06160486TB-LSA-550-BG-M-JAN-BP1本628-9910M青緑13スチール製スライドバックル付き
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161536TB-LSA-599-OD-M-JAN-BP1本629-1388M深緑50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163722TB-LSA-599-P-M-JAN-BP1本629-1421M紫50スチール製スライドバックル付き
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする