曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ)

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
スタンダードタイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
フック
スチール製大口径フック付き
最大使用質量(kg)
100
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全8種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
ベルト色
バックル
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150966TB-LSA-OT590C-BLK-M-JAN-BP1本629-1491M黒ワンタッチバックル付き1200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155139TB-LSA-590C-BLK-L-JAN-BP1本628-8245L黒スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155401TB-LSA-OT590C-BLK-L-JAN-BP1本628-8269L黒ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156600TBLSA599CBLKMBP1箱595-0738M黒スチール製スライドバックル付き1200
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158666TB-LSA-590C-BLK-M-JAN-BP1本628-9869M黒スチール製スライドバックル付き1200
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159436TBLSA599CBL2MBP1箱595-0713M紺スチール製スライドバックル付き1200
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160660TBLSA599CBLKLBP1箱595-0717L黒スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162857TB-LSA-599C-W-M-JAN-BP1本628-6737M白スチール製スライドバックル付き1200
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする