胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ロープ径(Φmm)
- 11
- バックル
- スチール製スライドバックル付き
- ロープ長さ(mm)
- 1600
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































