胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた八つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。補助ロープはキンクの生じにくい八つ打ちロープタイプです。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
- セット内容
- 2丁掛けセット仕様(ランヤード+補助ロープ)
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- サイズ
- M
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ロープ径(Φmm)
- 11
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- スチール製スライドバックル付き
- フック
- スチール製大口径フック付き
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ロープ長さ(mm)
- 1600・1000
- 内容量
- 1箱
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ






























