344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH 衝撃エネルギー2.207Nm
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷


国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)


『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]梱包用テープカッターグ リップカット
エコ商品
グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。 液性水性 タイプ板金対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●先端にタングステン・カーバイドが付与されており、把持力・耐久性に優れています。
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド 適合サイズ縫合糸:2.0~5.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座シートをすばやく除菌。速乾性に優れ、すぐに使えます。備え付けのトイレットペーパーを使用するので、便座をふいてそのままトイレに流せます。タンク充填式を採用。本体カバーを開けて、簡単に除菌液の補充ができます。同封のビス、装着済みの両面テープで壁面に簡単に設置できます。
材質本体カバー:ABS樹脂 質量(g)280 タンク容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×8×19.5
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)50 (ねじ)シルバー 材質(ねじ部) 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
1袋(100セット)
4,200 税込4,620
当日出荷

回転数22000rpm 全長(mm)108 質量(kg)0.42 ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm) RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(mm)50
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

軸径(Φmm)10 厚さ(mm)2 直径(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

アークランドサカモト職人作 サポートベルト
ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。
用途サポートベルト 幅(mm)約90 ベルト長さ(mm)(約)700 仕様金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様 質量(g)約230
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1台
419,800 税込461,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)26 寸法H(mm)600 寸法A(mm)470 寸法D(mm)400 寸法B(mm)250 容量(kVA)単相7~15、三相5~20 寸法W(mm)500 取付穴径(Φmm)13 孔径(Φmm)40
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

上下パイプ・上部ひも付。クリスマスツリーのタペストリーがあるだけで、華やかなクリスマスの雰囲気の演出ができます!。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途人気のクリスマスツリータペストリーは迫力満点! 材質テトロンポンジ・ABS 寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP! 材質テトロンポンジ 寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)1.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19 機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit 使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと) 動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。 保証期間3年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷


上下パイプ・上部ひも付
用途迫力サイズのタペストリーで冬の雰囲気作りが簡単に。 材質テトロンポンジ 寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷


1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 32H ブラック
用途スポーク穴:36H。O.L.D.:142mm ブラック
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 28H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:28H。軸長:100mm ブラック
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 28H ブラック
用途スポーク穴:28H。O.L.D.:142mm ブラック
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP! 材質テトロンポンジ 寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

厚さ(mm)3(段付き部含むと8mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:32H。軸長:100mm ブラック
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:36H。軸長:100mm ブラック
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW アズワン品番65-6978-36
1セット(20個)
919 税込1,011
7日以内出荷

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造複合 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)20 熱抵抗値(℃/W)0.48
1箱(2枚)
79,980 税込87,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェースADC数 = 1分解能 = 16ビットインターフェースタイプ = シンプルなI/O1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16電源タイプ = デュアル寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 7.5 V動作温度 Max = +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)