カッタ本体の自重で直角切断が可能です。
ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断
回転数(min-1[r.p.m])3100
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番809-4514
質量(kg)3.4
モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。
木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
高さ(mm)138
下面幅(mm)203
上幅(mm)138
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
対応機種GQ-1625WS-T/TB
取付ピッチ(mm)W268×H505
外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664
関連資料(0.07MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトです。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
質量(g)4200
容量(L)20
耐荷重(kg)100
内寸(mm)394×205×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×348×342
関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安2Lペットボトルなら4本、500mlペットボトルなら20本、350ml缶なら30本
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430
寸法t(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)7
全長(mm)190
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。すべりにくい底全面クッション貼りです。
適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)
材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS
外形寸法70×212×100
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM10×20
端子間ピッチ(mm)34
定格電流(JIS)(A)240
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)200
熱伝導率(W/mk)3.8
動作温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。
黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
使用場所トイレ
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
色黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350
耐冷温度(℃)-30
マチ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質鉄
最大隙間(mm)1.75
付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
RoHS指令(10物質対応)対応
Nプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質PVC
色黒
肉厚(mm)1
深さ(mm)15
内径D(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ