TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器
N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計
さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適
軽くて簡単な操作
ポインタによる摩擦調整
ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用
表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g
使用環境温度(℃)0-40
使用環境湿度(%)≦80RH
衝撃エネルギー2.207Nm
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。
お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。
液性水性
タイプ板金対応
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
●先端にタングステン・カーバイドが付与されており、把持力・耐久性に優れています。
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド
適合サイズ縫合糸:2.0~5.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
便座シートをすばやく除菌。速乾性に優れ、すぐに使えます。備え付けのトイレットペーパーを使用するので、便座をふいてそのままトイレに流せます。タンク充填式を採用。本体カバーを開けて、簡単に除菌液の補充ができます。同封のビス、装着済みの両面テープで壁面に簡単に設置できます。
材質本体カバー:ABS樹脂
質量(g)280
タンク容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×8×19.5
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)50
色(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)鉄
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
1袋(100セット)
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
回転数22000rpm
全長(mm)108
質量(kg)0.42
ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(mm)50
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。
用途サポートベルト
幅(mm)約90
ベルト長さ(mm)(約)700
仕様金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様
質量(g)約230
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
上下パイプ・上部ひも付。クリスマスツリーのタペストリーがあるだけで、華やかなクリスマスの雰囲気の演出ができます!。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途人気のクリスマスツリータペストリーは迫力満点!
材質テトロンポンジ・ABS
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)1.56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状USB-microB
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19
機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit
使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと)
動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。
保証期間3年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)500
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
上下パイプ・上部ひも付
用途迫力サイズのタペストリーで冬の雰囲気作りが簡単に。
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフトに最適!能力4トン!
最高位(mm)440
最低位(mm)70
質量(kg)45
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 32H ブラック
用途スポーク穴:36H。O.L.D.:142mm
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 28H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:28H。軸長:100mm
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 28H ブラック
用途スポーク穴:28H。O.L.D.:142mm
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:32H。軸長:100mm
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:36H。軸長:100mm
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番65-6978-36
1セット(20個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色淡青色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造複合
絶縁破壊電圧(kV)21
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)3.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)20
熱抵抗値(℃/W)0.48
仕様アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェースADC数 = 1分解能 = 16ビットインターフェースタイプ = シンプルなI/O1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16電源タイプ = デュアル寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 7.5 V動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ