こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイル織りの丈夫な素材を使用した、調理用の前掛けです。シンプルながら和のスタイルに馴染む、定番のデザイン。和食店の厨房や、給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。
用途厨房向けユニフォーム
色ホワイト
混率(%)ポリエステル65・綿35
身幅(cm)70
生地ツイル
ひも長(cm)262
ひも幅(cm)6
性別男女兼用
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanon
グリーン購入法適合
付属品専用ホルダー
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質鉄
最大隙間(mm)1.75
寸法(mm)46×50×25
色シルバー
サイズ中
綴じ枚数約130枚
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様絶縁チューブを施しております
寸法t(mm)2
仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付
板厚(本体)(mm)2
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)天板・棚板各5
質量(kg)6.1
こんなお得な商品も!
ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
運搬・収納用ケース等の緩衝材。
内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。
マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン
幅(mm)306
奥行(mm)438
滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル
材質耐熱ポリプロピレン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性防滴
トラスコ品番773-0306
質量(g)200
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-160~1372
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166
精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)500
測定周期(秒)0.5
コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
穴数20
タイプ1.5mLチューブ用
穴径(Φmm)11.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35
種別BTC-351 350mL
アズワン品番1-6148-15
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
差込角(mm)12.7
セット内容17・19・21mm
全長(mm)1000
最大トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)50
部品番号AE2057-A0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)55
部品番号AE2085-A0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)11
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)52
部品番号AE2068-E0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)9
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日もしております。
適合PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MX923, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iX6830
色ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー
適合機種メーカーCanon
メーカー純正品番BCI-351+350/5MP
インク染料+顔料
純正品番BCI-351+350/5MP
グリーン購入法適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)7
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-14
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)55
部品番号AE2086-E1
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)12
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)55
部品番号AE2081-E0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)8
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-18
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ