フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
用途釣り・ルアー
タイプバラ
号数6
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
用途釣り・ルアー
タイプバラ
号数1/0
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
用途釣り・ルアー
タイプバラ
号数4
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
用途釣り・ルアー
タイプバラ
号数8
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
用途釣り・ルアー
タイプバラ
号数1
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
用途釣り・ルアー
タイプバラ
号数2
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950
取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ
極数4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6
定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability
動作温度(℃)-65~71
回路4PDT
RoHS指令(10物質対応)対応
位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12
アクション2 position、momentary and maintained
1個
¥12,530
税込¥13,783
当日出荷
上段トレーは両方向にスライドできます。ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏みペダル式です。キャスターはすべてストッパー付きの静音キャスターを使用しています。天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。
仕様タオルウォーマー付き
付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個
材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、天板/メラミン化合板、収納ケース・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)本体:約22、タオルウォーマー:7
サイズ外寸法/450×285×330mm、内寸法/375×215×240mm
容量20L(おしぼり約70本収納)
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)450×400
ケース寸法(mm)460×340×255
安全装置温度ヒューズ
ダストボックス容量(L)25L
棚段数(段)2
アズワン品番8-9979-12
庫内温度(℃)タオルウォーマー:75±10(庫内中央部)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×450×930(タオルウォーマー除く)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
使用荷重(t)1
適合機種TL1t
材質木
質量(g)80
サイズ(cm)11.4
高さ(cm)6.5
UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 → +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度範囲 = -65 → +71℃
端子形状DPDT
機能動作On-On-On
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様●接点構成: 4PDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度 Max: +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃
端子形状4PDT
機能動作On-On
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度範囲: -65 +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
幅(mm)77
タイプWT
タイヤサイズ80/100-21MC 51M
外径(mm)703
リム幅実車:1.6inch
タイヤ幅(mm)80
リム径(inch)21
速度記号/荷重表示51M
偏平率(%)100
1本
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付
質量(g)約120/ヶ
寸法(cm)直径約7.2×長さ約28
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。
笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
穂先は当たっても痛くない柔らか素材
材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付
タイプ屋内外兼用
直径(Φcm)7.2
長さ(cm)28
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
タイヤサイズ80/100-21 51M
タイヤ幅(mm)130
リム径(inch)10
偏平率(%)90
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-252●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
アズワン品番61-0206-16
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。
仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製(2本針)、NETIS登録番号:QS-230026-A
寸法(縦×横)(mm)2200×700
表示内容熱中症を予防しよう
ハトメ左右各10個
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230061
バイオマス配合率(%)15
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
アズワン品番61-0205-06
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

トイレブラシセット
モノタロウ
¥299
税込¥329
ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。
通気スリット付きで衛生的。
ケースに入れたままブラシを持ち運べます。
水はねしにくい特殊加工のブラシ。
寸法(mm)約100×405×120
トラスコ品番764-4108
材質ポリプロピレン
色白
質量(g)204
使用場所トイレ
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
定番人気の「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープ。洋菓子屋さんや、花屋さんでも使いやすいデザインになっています。
材質セロハン
仕様【プロダクト】テストリード
タイプテストリードキット
電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600
コネクタサイズワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル
安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
最大動作温度(℃)55
最小動作温度(℃)-20
リード線長さ(m)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300
材質スチール(SGCC)粉体塗装
質量(kg)5
付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本
仕様幅木部材
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300
材質スチール(SGCC)粉体塗装
質量(kg)2
付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本
仕様幅木部材
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
大容量10000mAh iPhone/スマホ対応
持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル
2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電
”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
電池残量表示LED搭載
電池残量を4つのLEDで表示
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品
入力端子microUSB×1
電池残量表示あり
出力端子USB-A×2
充電端子microUSB
給電端子USB-A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ