31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャパックスポリ袋業務用90L
RoHS
容量(L)90 材質LLDPE+META 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個(10枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.72MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
1本
特価
13,030 税込14,333
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

栃木屋引抜蝶番
RoHS
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器 材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用、ローコストのフットです。
用途自動販売機・工作機械等 材質S、PE 質量(g)81 部品名称六角ボルト、六角ナット、フット 表面処理3価クロメート、黒色 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)4chデータロガー温度計
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。 SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。 16000データ保存可能(専用ソフト別売)。 K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。 Max.Minデータホールド機能。 オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒 付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g)約310 電源単3電池×6 精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能0.1℃/1℃ 消費電流(mA)約DC9 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。 鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
用途揚げ物・天麩羅料理専用。 材質本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキ 寸法(cm)20 サイズ(cm)20 満水容量(L)2.2
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
1セット
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-1450-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-1450-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース アズワン品番64-3729-48 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (531種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷


1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。
用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。 ホワイト 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×33 テープ厚さ(mm)0.3 粘着剤アクリル系
1巻
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ハリケーンハンドルkit
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数30 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷


仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数20 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷



ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKI セット内容右単体 シルバー 適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A 左右区別 適合排気量(cc)50
1個
1,490 税込1,639
7日以内出荷

タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすいです。タオル掛け付き。サイドボタン。かぶりタイプ。前ポケット×2。後ろポケット×1。
仕様●サイズ:M~L(フリー)●バスト:79~94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●重量:約240g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●TM and (C) 2022 Sesame Workshop アズワン品番65-6908-60
1枚
3,998 税込4,398
8日以内出荷

3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。
用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×33 テープ厚さ(mm)1.3 粘着剤アクリル系
1巻
289,800 税込318,780
38日以内出荷