19,737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケレン作業に最適!! 幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに 全長(mm)2140 質量(kg)5.5
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に 主な用途打ち込み作業 材質(柄部)グラスファイバー
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド 適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定) 材質ナイロン66 サイズタイヤレスキュー形状 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2
1箱(12本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特性防虫 材質ナイロン製メッシュ 質量(g)約93 寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
359 税込395
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。首周り絞り付(自由に調節できます)。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具 特性防虫 質量(g)150
1個
799 税込879
当日出荷


TK-FBM120KBK キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
その他適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 本体質量(g)約515(電池含まず) 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番64-9095-38 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数13キー 接続台数3台 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途 端子構造プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル
1個
619 税込681
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TK-FBM120KBK/EC キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式 キー方式メンブレン キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。 キーピッチ(mm)19 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数3台 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4帯 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間6カ月 ブラック キーストローク(mm)2.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
779 税込857
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷





1個
999 税込1,099
翌々日出荷





1個
859 税込945
翌々日出荷

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®静音フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式 キー方式メンブレン キー配列109キー+9キー(日本語配列) キーピッチ(mm)19 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数3台 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4帯 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間1年 ブラック キーストローク(mm)2.0 アズワン品番65-2326-94
1個
3,398 税込3,738
当日出荷




ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。 材質ポリエステル・綿
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
278 税込306
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MEIHO独自のサイクロン方式を採用することで驚異の生命維持力を実現。サイクロン方式で発生した水流が渦を描くように回り、魚が一方向に向くため、たった10Lの容量で20匹程度の小アジを活かすことが可能。O2パワーを入れることで、さらに効果的!。【推奨エアーポンプ】。Hapyson:YH-735C、YH-734C。FUJI-TOKI:FP-1000、FP-2000
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:特殊ブレンド耐衝撃性コーポリマー/中蓋:ポリプロピレン/蓋:ポリエチレン/水流ユニット:ABS 寸法(mm)383×228×232 ネイビー/ホワイト 備考最大容量12L/エアストーン・ホース付/ベルト付/HG
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷