装飾用のショートタイプのスリーブです。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。
ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用
材質クロムメッキ
全長(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
装飾用のロングタイプのスリーブです。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。
ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用
材質クロムメッキ
全長(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ
材質ゴム
全長(mm)42
タイプ耐熱コア
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
こんなお得な商品も!
スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
材質ゴム+真鍮
全長(mm)42
タイプスリーブ付きバルブ
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
こんなお得な商品も!
スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)
適合リム穴(mm)Φ11.5
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア/パッキン付
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
材質ゴム
タイプ耐熱コア/パッキン付
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)約450
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ耐熱コア
最大使用圧力(kPa)約450
セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
幅(Φmm)19/15
1セット(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ耐熱コア
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
全長(mm)42
タイプ耐熱コア
部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質NR
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプスリーブゴム付きバルブ
最大使用圧力(kPa)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用
材質ゴム
タイプ耐熱コア/パッキン付
部品番号No.9200タイプ(コア)
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン)
寸法(mm)130Φ×45
容量(mL)360
質量(g)88
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用
仕様クロームスリーブ付(ショート)
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプTR413
キャップ種類BC13
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途乗用車用
セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプ耐熱コア
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。
タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
適合エルフ NKR インデペサス車
適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
用途乗用車用
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3
仕様クロームスリーブ付
材質ゴム
タイプTR413
幅(Φmm)19.5
最大使用圧力(kPa)450
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3
材質ゴム
タイプTR413
幅(Φmm)19.5
耐久温度(℃)-40~130
最大使用圧力(kPa)450
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
備考TR413
部品名称バルブ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB)
図解NoMGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.21、MGA213 タイヤ部品_No.23、MGA183 タイヤ部品_No.23、MGA211 タイヤ部品_No.23、MGA211 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.34、MGA223 タイヤ部品_No.50、MGA212 タイヤ部品_No.29、MGA183 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.42、MGA212 タイヤ部品_No.36、MGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.28、MGA210 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.17、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.28、MGA223 タイヤ部品_No.24、MGA213 タイヤ部品_No.16、MGA210 タイヤ部品_No.23、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.21
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格MS310・410ESL
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB)
図解NoMS310ESL-2K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS413ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、AS51ET-20 本体部品 チユウイラベル_No.6、GS51TR-20 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.21、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 チユウイラベル_No.20、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS17EHR 動力噴霧機部品 チユウイラベル_No.44、MS410ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 チユウイラベル_No.43、MS410ESL-2M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS313ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS413ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS513DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、MS413DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、GS51TR-50 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.24など
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
規格410/350-4(ベアリン
部品名称シヤリン
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB)
図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.31、MS613EFR-M フレーム部品_No.19、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.28、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.16、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.33、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS413EFR-M フレーム部品_No.19、MS613DFR-Y フレーム部品_No.23、MS513EFR-M フレーム部品_No.19、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS513EFR-K フレーム部品_No.19、MS653DFR-Y フレーム部品_No.23、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ フレーム部品_No.6、MS753DFR-Y フレーム部品_No.23、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ フレーム部品_No.6、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS613EFR-K フレーム部品_No.19、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.19、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.28、MS413EFR-K フレーム部品_No.19
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
関連キーワード