23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷


1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1本
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チューブクランプ(D13)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB) 図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.24、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.27、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.24、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.24、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26など
1個
109 税込120
7日以内出荷

1本
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991 材質タイヤ:天然ゴム 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約103(内ナットを含む) シャフト長さ(mm)175 車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷