1,003件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379 税込417
当日出荷

1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤ハムフードソリューション北海道トンデンファーム詰合せTS-5S
「直下式炭火製法」で職人が一品一品かまどの火を調整し、出来上がりを見極めて造り上げました。肉本来の旨みと深い香りをお楽しみください。
仕様状態:冷蔵 セット内容炭火焼ベーコン(スライス)80g、ピルカウインナー120g、荒挽ウインナー100g×2、燻しロースハム(スライス)60g、荒挽ソーセージ70g
1セット
4,998 税込5,398
6日以内出荷

太刀魚ジギング専用設計、超細軸フック
用途「超早掛デザイン」太刀魚ジギング専用フック。ほんのわずかなアタリも逃さない究極の鋭さを追求したロングテーパーポイント。手返しの良さを考慮したバーブレス仕様です。フトコロフォルムはスムーズに最深部まで刺さり込み、外れにくい多角フォルム。チモト部には細いワイヤーでも滑らず根巻きしやすい特殊プレス加工「アシストラインスリット(ALS)」。表面処理は防錆性能に優れたシルバーメッキ加工を施しています。 シルバー
1袋(14本)ほか
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 対数(P)4 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

龍野コルク工業クレードル・Tune TS5
下肢やさしく支えるビーズクッション
材質白/PEs100%・モカ/NY86%PU14%、詰め物/スチレンブタジエン・PE 寸法(mm)640×430×100 アズワン品番68-5679-94 洗濯方法【カバー】ネットに入れて洗濯機使用可(※乾燥機不可/直射日光不可)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
全長(mm)70、70、80、90、100 付属品専用ケース セット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11 材質クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Geanee ADP-501TS 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ5インチ 解像度(720×1280) 特性のぞき見防止180度
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容防犯カメラ監視中 質量(g)12 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
665 税込732
当日出荷

切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷


付属品メッシュバスケット、オーブンラック、トレイ、パンくずトレイ、ハンドル、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】265×188×205 質量(kg)4.6 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)325×330×315 定格消費電力(W)1200 電源コード(m)1 温度調節40℃、60℃~230℃ モードノンフライ調理、オーブン調理、グリル調理、スローベーク調理、発酵 タイマー60分
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業TSフランジ 5K
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
形状フランジ 呼び圧力5K
1個
559 税込615
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×75×45 深さ(mm)130
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消っし隊! PRO ABC商会 動画あり
素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも 関連資料(0.09MB)
1本(50mL)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 PoE対応×
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーソー (エアヤスリ共用)
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に 切断能力(mm)鉄板2 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 全長(mm)183.5 質量(kg)0.54 ホース取付口Rc1/4 ホース内径(Φmm)6.3 空気消費量(m3/min)0.29 使用空気圧力(MPa)0.6 セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル 仕様超高性能プルアップ グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×110×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業HI TSフランジ 5K
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
形状フランジ 呼び圧力5K
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接続容量:MAX16A(抵抗負荷) 型番ITS-050L 設定温度(℃)0~50 耐熱温度(℃)130 復帰温度差(℃)約4 サイズ(mm)87×60×121 アズワン品番1-1296-02
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5 仕様手動用 トラスコ品番458-0311 質量(kg)50 呼び5 最小回転半径(mm)2300 適合横行レール幅(mm)125-150-175
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
インク顔料系 インク色 文字内容= タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SK(新潟精機)ボールギャップゲージ
RoHS
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に 材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス 径精度(μm)±5 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


前澤化成工業TSフランジ 5K 300
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径300 関連資料(0.07MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

前澤化成工業TSフランジ 5K 250
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径250 関連資料(0.07MB)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
1セット(5本)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。 光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。 全長(mm)130 種類手持ち式 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属) 替球交換不可
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 1袋入数(個)1 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)7.723 寸法k(mm)0.45 寸法L(mm)6 ねじの呼びR1/16" 寸法t(mm)3 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTS3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴有り
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途忘れ物の注意喚起に。
1枚
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード