1,997件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
888 税込977
当日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用ホルダー。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)エリア設定リモコン TS-A
エリア設定リモコンは、トイレ用センサー「TS-7シリーズ」専用のリモコンになります。 全てのトイレ用センサー「TS-7シリーズ」に、共通して使用できます。 リモコンのボタンを押すことにより、トイレ用センサーのエリアを再設定します。
仕様投光方式:赤外線方式、投光距離:最大10m(光軸上直線距離) 付属品コイン型リチウム電池(CR2025)×1 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)22(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチ投光:押ボタン式(ワンショット投光) 動作方式トイレ用センサー「TS-7シリーズ」エリア設定専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×74×10 使用電池DC3V(コイン型リチウム電池:CR2025×1) 電池寿命1日10回:約2年
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
66 税込73
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他【蒸留再生】可 比重1.29 沸点(℃)54 KB45以上 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI TSカップリングA型
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 規格JIS・JET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
1パック(100枚×5冊)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観乳白色エマルジョン 種別エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオンノニオン 沸点(℃)100 希釈剤 成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水 臭気微臭あり 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSA 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプ三方枠 ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部) キャスターねじ込み式 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150 サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5.0 引張強度(N/15mm)51.0 粘着力(N/10mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります! 腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。 中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。 このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
ブラック 材質ポリエステル 適合ベルト幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番462-5202 材質ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm)100 厚さ(mm)16 全長(mm)166
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番254-3524 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H(mm)43 寸法D(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 最大使用荷重(kg)30
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

筆文字が光沢紙や写真に書ける軟筆芯と硬筆芯のツインタイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し金属、ガラス、木、プラスチックにも。
材質本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PE・POM 寸法(mm)161×12 質量(g)8 有効距離(m)筆記:軟筆200~300・硬筆1600~1700 インク水性蛍光顔料インキ
1本
299 税込329
当日出荷

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。 トラスコ品番336-3104 シルバー 質量(g)200 寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72 差込角(mm)9.5 質量(kg)18 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(72点組)
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番208-1075 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)17 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 アズワン品番64-8743-26 使用荷重(kN)0.20
1袋
309 税込340
当日出荷

共栄プラスチック塩ビT型メニュー立
メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。
透明 仕様T型 厚さ(mm)1.5
1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品立て掛け用金具 トラスコ品番409-7521 材質アルミ 質量(kg)1.1 寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 全長(mm)65
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として 材質針:鋼・ニッケル、柄:木
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚骨抜きピンセットです。
用途掴む作業に 材質ステンレス 質量(g)20 寸法A(mm)125 寸法B(mm)10 サイズ(mm)125
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます 最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様完成品 材質アルミ 段数2段 設置寸法・奥行(mm)593 設置寸法・幅(mm)526 収納寸法・幅(mm)526 収納寸法・奥行(mm)190 収納寸法・高さ(mm)650 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)