78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

羽根なしは、真上に炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬! 安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。 育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。 又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。 苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。 定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬 材質PP 長さ(cm)21
1袋(250本)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)135 ねじれ角標準 コーティングG(TiN)コート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

羽根なしは、真上に炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向から部品を取付ける事ができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 幅(mm)78 穴ピッチ(mm)54
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ツールセットTS2100
RoHS
トラスコ品番498-6466 セット内容46 質量(kg)8 ケース色 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×260×222 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3 使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)80以下(初期値) 操作力(N)4.9以下 使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて) 振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm 耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)500
1個
699 税込769
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス 混和ちょう度288(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~250 使用目的メンテナンス、潤滑 外観白色バター状 基油メチルフェニルシリコーン
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途重量物運搬ローラーの方向転換に。 付属品ハンドル トラスコ品番677-1797 材質本体:スチール ストローク(mm)50 幅(mm)130 高さ(mm)95~145 タイプ超低床2段伸びタイプ 奥行(mm)190 許容荷重(t)10 ヘッド径(Φmm)38
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷

種類セット品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様軸なし
1個
5,788 税込6,367
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
材質発泡塩ビシート 印刷UVインク 適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-77
1セット(4個×100枚)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)先端チップ
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-76
1個(100枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ320×H63mm●適合機種:TS-210H、TS-210、TS-205、TS-218、TS-208、TS-220H●コード番号:AD0059 アズワン品番67-2472-44
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類傾斜ステージ
1個
66,200 税込72,820
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (789種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (1078種類の商品があります)


azbil(旧:山武)マスフロー
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
259,800 税込285,780
29日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)


関連キーワード