プラスチック・ガラス・スチール・メラミン化粧合板やファイルの表紙などに貼った粘着シール・粘着ラベルなどのはがしと、のり残りの除去に。
付属品ヘラ1本
主成分ミネラルスピリット、LPG
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)300
高さ(mm)500
内径(Φmm)29
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ
形状(接合部)シャフト穴径29mm
質量(kg)12
タイプシャフトタイプ
方式内圧式
圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20
質量(kg)9(電源コード除く)
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295
出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時
定格入力電圧(V)単相200/220
溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150
定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG25
質量(kg)15(電源コード除く)
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333
定格入力電圧(V)単相200/220
溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200
定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途運搬・保管に
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)520
有効内寸法・幅(mm)740
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20
寸法(mm)Bc:22
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
寸法Fw(mm)20
参考質量(g)14.6
基本静定格荷重Co(N)21300
寸法Ew(mm)24
基本動定格荷重C(N)13700
1個
¥1,398
税込¥1,538
69日以内出荷
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬さ660HV以上
許容差(μm)±1.0
相互差(μm)0.5
表面粗さRz0.4
直径不同(μm)0.5
オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。
用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応
付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚
トラスコ品番281-2240
材質スチール
質量(kg)244
高さ(mm)1300
タイプ仕切りBタイプ
奥行(mm)650
間口(mm)1200
均等荷重(kg)150
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せH200 6個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
1台
¥679,800
税込¥747,780
15日以内出荷
オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。
用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応
付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション2枚、デバイダー6枚
トラスコ品番281-2169
材質スチール
質量(kg)230
高さ(mm)1300
タイプ仕切りAタイプ
奥行(mm)650
間口(mm)1200
均等荷重(kg)150
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せH200 6個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
1台
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品ヘラ1本
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
寸法H(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240
応答速度約50ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
関連キーワード