カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)

「ua06j」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スライドピース NTBスライドピースNTB(69件のレビュー)
549税込604
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
汎用3Dシートカバー NTB汎用3DシートカバーNTB(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)(2件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元を保護してよりスポーティなデザインに!
材質PET樹脂スモーク寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側)
集配用キャリーボックス取付金具 af(旭風防)集配用キャリーボックス取付金具af(旭風防)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
集配用キャリーボックス取付金具
用途取付金具
ウインドシールド(GE-03) af(旭風防)ウインドシールド(GE-03)af(旭風防)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
走行時の体への直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽になります。日本製
材質ポリカーボネイト樹脂クリアー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)430×400×2.5主な適合車種ギア/ニュースギア(JBH-UA06J)