材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC80~AC264
定格出力電流(A)8.3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)6.6
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC80~AC264
定格出力電流(A)4.2
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)8.3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)20
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)20
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)135
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)SUS304
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
用途高温部の拭き取り作業。食品工場。準クリーンルーム。
色ホワイト
トラスコ品番375-5461
材質綿100%不織布
シートサイズ(mm)300×400(4つ折り)
1箱(100枚×6袋)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。
切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。
ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。
切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
材質ウレタン
硬度SHORE A 90
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)295×185×320
質量(kg)2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
保護等級IP65
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:水溶紙、ポリエチレン
用途愛犬のおさんぽに便利なウンチ処理袋 。取ったウンチと紙はトイレに流せます 。紙は再生紙100%でポリ袋はバイオマスプラスチックを配合したエコ商品です
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。
その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2)
付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ
材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ
質量(kg)11.5
構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー
最大積載量(kg)102
収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm
寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310
高さ(cm)【艇高】33
供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム
質量(kg)12
色ストライプ
容量(kg)113
寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm
気室数4
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-06
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム
質量(kg)25
容量(kg)247
寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm
気室数6(本体)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
発熱量(kcal/h)追焚: 8400
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
仕様点検お知らせ
こんなお得な商品も!

クリアホルダー 名刺入れ付き
モノタロウ
¥299
税込¥329
名刺ポケット付のクリアーホルダー
色乳白
高さ(mm)310
奥行(mm)220
ポケットあり
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ